モータドライバIC(TB67B000FG)評価基板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68709981 品番MTO-EV018(TB67B000FG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67B000FG)の評価基板
TB67B000FG は、高圧PWM 方式用の3相DC ブラシレスモータドライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1 (MCP) 構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ) により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます。
IGBT の3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V 、最大定格電流2.0A/chを実現しています。
本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。
TB67B000FGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
コントローラと高耐圧ドライバの MCP 構造 正弦波 PWM 駆動と広角通電駆動を選択可 IGBT の三相ブリッジを内蔵
発振回路内蔵 (キャリヤ周波数 = fosc/252 (Hz) )
電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵
電圧レギュレータ回路内蔵 (VREG = 7 V (標準)、30 mA (最大)、Vrefout = 5 V (標準)、35 mA (最大))

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする