モータドライバIC評価基板(TB67H302HG)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68710087 品番MTO-EV038(TB67H302HG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

TB67H302HGは、東芝デバイス&ストレージ社製の定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きDCモータドライバICで、2つのブラシ付きDCモータを独立に制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流5.0A/chを実現しています。

注意
※使用に当たっては、熱的条件に十分ご注意ください。
※本評価ボードの用途は、モータ制御の評価や学習用に限ります。市場への製品としては出荷なさらないようにお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする