モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68710096 品番MTO-EV024(TB67S158FTG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158FTG)の評価基板
TB67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 制御方式は、CLK-IN制御方式、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。また、1chのステッピングモータドライバとして使用できる、Largeモードを搭載しており、Largeモード時には最大電流定格3.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。TB67S158の制御性を是非、体感してみて下さい。
2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能
高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください)
BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現
内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能)
定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応)
フルブレーキ(全相励磁)モードを搭載 (CLKモード、Largeモードのみ有効)
過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵
過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能 (CLKモード時のみ、未対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする