TB62214Aは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧が40V 、最大定格電流が2.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)