モータードライバIC評価基板(TB62216FNG)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68710139 品番MTO-EV009(TB62216FNG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

TB62216は、東芝デバイス&ストレージ社製の定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシ付きDCモータドライバで、2つのブラシ付きDCモータを独立制御可能です。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.5A/chを実現しています。
本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動により、ブラシ付きDCモータを制御することが可能です。
TB62216を使ったブラシ付きDCモータの制御性を、本評価ボードにより体感してください。
モータ出力コネクタ:DF1BZ-2P-2.5DSA(ヒロセ電機)

注意
※使用に当たっては、熱的条件に十分ご注意ください。
※本評価ボードの用途は、モータ制御の評価や学習用に限ります。市場への製品としては、出荷なさらないようにお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする