ELPA
ELPAの 防犯ブザー
大人用防犯ブザー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68711715
品番
AKB-01WH
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大音量90dB
引っ張って鳴らす
2WAYチャーム
材質
ABS(ブザー筐体部)、ポリウレタン(合成皮革)、亜鉛合金(レバーナスカン・丸型カラビナ)
色
ミルクホワイト
質量(g)
48(電池・レバーナスカン・丸型カラビナ含む)
使用電池
アルカリボタン電池LR44×2個(テスト用付属)
電池寿命
連続吹鳴 約50分
音量(dB)
90(※1m前方、アルカリボタン電池初期時)
直径×高さ(mm)
29×110(タッセル部、最大値)