SUSTINDRSET8 ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 68712062 SUSTINDRSET8 ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 68712062 SUSTINDRSET8 ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 68712062 SUSTINDRSET8 ドリルセット ステンレス用 モノタロウ 68712062

ドリルセット ステンレス用

(94件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8本) 注文コード 68712062 品番 SUSTINDRSET8
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

コバルトハイス鋼採用で、ステンレス鋼の加工に最適です。刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。

セット内容Φ2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6mm 材質コバルトハイス鋼(HSS Co) 先端角(°)135 ねじれ角強ねじれ ドリルのシンニング形状X形シンニング
注意
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※切れ刃に素手で触れないでください。
※切りくずの飛散、巻きつけなどによるけがにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
ステンレス用でしたが・・・・
有限会社 昭和製菓 様 (製造業)

ステンレスの板2oの物を開けるた際、刃先の強度が今一でした、ボール盤で水平に保ち、油を差して行っていましたが、4o.4.5oは既に駄目になっております。刃先の改良の余地ありかもです。
ドリル研磨機を持っているので、修正して再使用しております。

対象商品:
68712062
2026-02-04
用途:
空調、電気設備工事
興陽電気設備工業 様

普通に使えます、アルミ、鉄等ブランド品と同等に使えます。

対象商品:
68712078
2026-03-12
用途:
SUS板、SUSブロックの穴開け
製造業

単なる鉄鋼ドリルよりも食いつきがよく、穴が開けやすい。

対象商品:
68712078
2025-10-21
用途:
鉄の穴開け
サービス業

最初の内はスムーズに穴開け出来ますがその内段々とキレが悪くなりますが値段の割には満足して居ます。

2025-09-28
用途:
ボール盤での穴あけに使用
ツキジメンテナンス 様

セットの中から4本を使用してみて、厚さ20ミリのSS鋼にストレスなく貫通してくれました。
コスパ良いじゃん!リピートするかも?って感想です。

対象商品:
68712078
2025-07-07
用途:
ステンレス板の穴あけ
運輸・通信業

3mm厚のステンレス板にボルト穴を開けるため購入した。有名メーカーのものが軒並み歯が焼けてしまったが、モノタロウのセットは意外にも板を貫通して穴を開けることができた。コスパ最高だと思います。

1人が参考にしています
2025-06-11
用途:
現場でSUS板の穴あけに使用
建設業・工事業

モノタローブランドなので少々心配してましたが、セット品でかなり安価なのになかなかの切れ味です。あとは耐久性ですがコスパがよく期待してます。

2025-04-25
用途:
車の修理に使用
製造業

修理時にはほとんど普通のドリルで足りますが、ステンレスの部品が一部あるので購入しました ボール板に取り付けて使用では特に問題になることはありませんでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする