大麦若葉青汁

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30包) 注文コード68712446 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新鮮な大麦の若葉を自然そのままの状態で粉末にした大麦若葉100%の青汁です。着色料、保存料等の添加物を一切使用していません。
健康維持の食品として、1日1回1袋(3g)を目安に、コップの入れスプーンでゆっくりかき混ぜながら水又は牛乳等を注いでお召し上がりください。
開封後は、なるべく早めにお召し上がりください。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

成分エネルギー:11.46kcal、たんぱく質:0.78g、脂質:0.19g、糖質:0.4g、食物繊維:1.26g、ナトリウム:6.18mg、カリウム:81.9mg 原材料大麦若葉(中国産)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68712446
2022-06-04
用途:
飲み物や食べ物に混ぜて使用
製造業

普段から廉価の青汁を口にしているので
メーカーが違うとどれだけ風味が
違うのか気になりに買ってみました。
以前から口にしている物に比て癖が無く
飲み物以外に パンケーキや蒸しパンの
生地に混ぜても違和感がなかったです。

対象商品:
68712446
2020-03-09
用途:
仕事前に飲む
製造業

同価格帯の物と比べると、30袋入っているのでお得。白湯で飲んでも、まずいというほどではないので、体の冷える冬にとても重宝する。少々不味くても水なら飲めるのだが、同価格帯の物はお湯で飲むと、とにかくまずいのが多いので、こちらを購入している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする