※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)32
ねじの種類(-) Rc
仕様フルストローク:25mm、一段目ストローク:10mm、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68713743
品番RZQL32-25-10-A90
参考基準価格(税別)¥18,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ねじの種類・仕様など1291種類から選べます
他の種類を見る