リスタプラス 中央片面タイプ 61-554シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68713814 品番 61-554-31-2
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥76,780
販売価格(税別)
69,800

裏面に同色仕上げのバックパネルが付いています
丸・角バーを利用した衣料品のスリーブアウト陳列にも適しているので、幅広い陳列が可能です。

仕様●素材:フレーム/スチール製 粉体塗装、パネル/低圧メラミン化粧繊維板、レール/アルミ(片面)●サイズ:W92.5×D42×H135cm、レールピッチ:10cm●重量:38kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※中央片面タイプは背景に壁や什器がある場合にご使用ください。●※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。 裏面バックパネル付き アズワン品番65-8768-91
注意
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※中央片面タイプは背景に壁や什器がある場合にご使用ください。
※リスタオプションは10cm間隔で、スリットオプションは2.5cm間隔で取り付けられます。 裏面バックパネル付き。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする