CDQ2B25-25DZ-A72S 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-〜) SMC 68714607

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ品番A72 オートスイッチ個数1 注文コード68714607 品番CDQ2B25-25DZ-A72S
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はオートスイッチ品番・オートスイッチ個数など112種類から選べます 他の種類を見る

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12〜Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5〜13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式通し穴 形式空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 ボディオプションロッド先端めねじ 使用流体空気 リード線(m)0.5 取付金具通し穴 給油不要(無給油) オートスイッチ個数1 オートスイッチ品番A72 ポートねじの種類Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする