ベアリングナット EA949KBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68714654 品番EA949KB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400 アズワン品番65-9324-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする