種類カメラ本体
画素数2048(H)×1088(V)
カラーモードモノクロ
センサータイプ2/3型相当
フレームスピード(fps)(最大)50
レンズマウントCSマウント
仕様【GAIN】0〜18dB(出荷設定0dB)
質量(g)約50
電源(V)PoEまたはDC12±10%(リップル0.1(p-p)以下)
規格CE、FCC
消費電力(W)PoE時:3.1以下/DC入力時:2.6以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)
シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ
撮像素子CMOS イメージセンサ
プロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2
走査方式プログレッシブ
アスペクト比2:1
ガンマγ=1.0〜0.45(出荷設定γ=1.0)
トリガ入力Low:0〜0.5V、High:3.3〜24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs
ビデオフォーマットGVSP_PIX_MONO8:Mono8bit
映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
撮像画積(mm)11.26(H)×5.98(V)
被写体照度標準:1200Lx、F11、1/50s、最低:2Lx、F1.4(ゲイン:+18dB、約50%映像出力)
画素サイズ(μm)5.5×5.5