曜日別特売
BG302LMG GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 68716506

BG302LMG GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 68716506
BG302LMG GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 68716506
BG302LMG GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリー 68716506

GigEBGシリーズ(白黒カメラ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
画素数2048(H)×1536(V)
センサータイプ1/1.8型相当
内容量1台注文コード68716506品番BG302LMG
参考基準価格(税別)¥133,500販売価格(税込)¥143,330
販売価格(税別)
130,300

本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。
映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。
また、3年間の長期保証対応品となっています。

種類カメラ本体画素数2048(H)×1536(V)カラーモードモノクロセンサータイプ1/1.8型相当フレームスピード(fps)(最大)35/Mono8bit、17/Mono10/12bitレンズマウントCマウント仕様【GAIN】0~24dB(出荷設定0dB)質量(g)約56電源(V)PoEまたはDC12±10%(リップル0.1(p-p)以下)規格CE、FCC消費電力(W)PoE時:3.1以下/DC入力時:2.6以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ撮像素子CMOS イメージセンサプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブアスペクト比4:3ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μsビデオフォーマットGVSP_PIX_MONO8:Mono8bit、GVSP_PIX_MONO10:Mono10bit、GVSP_PIX_MONO12:Mono12bit映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠撮像画積(mm)7.07(H)×5.30(V)被写体照度標準:3850Lx、F11、1/35s、最低:2Lx、F1.4(ゲイン:+24dB、約50%映像出力)画素サイズ(μm)3.45×3.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする