種類カメラ本体画素数2448(H)×2048(V)カラーモードモノクロセンサータイプ2/3型相当フレームスピード(fps)(最大)22/Mono8bit、11/Mono10/12bitレンズマウントCマウント仕様【GAIN】0~24dB(出荷設定0dB)質量(g)約56電源(V)PoEまたはDC12±10%(リップル0.1(p-p)以下)規格CE、FCC消費電力(W)PoE時:3.1以下/DC入力時:2.6以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ撮像素子CMOS イメージセンサプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブアスペクト比6:5ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μsビデオフォーマットGVSP_PIX_MONO8:Mono8bit、GVSP_PIX_MONO10:Mono10bit、GVSP_PIX_MONO12:Mono12bit映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠撮像画積(mm)8.45(H)×7.06(V)被写体照度標準:2600Lx、F11、1/22s、最低:2Lx、F1.4(ゲイン:+24dB、約50%映像出力)画素サイズ(μm)3.45×3.45