USB3.0DUシリーズ(白黒カメラ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68716637 品番DU1207MG
参考基準価格(税別)¥495,000 販売価格(税込) ¥538,780
販売価格(税別)
489,800

本DUシリーズは、USB3.0規格を採用した高品質の一体型カメラです。
カラーモデルは機種名末尾に[C]が付きます。
映像出力・カメラ制御にUSB3.0インターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。
また、3年間の長期保証対応品となっております。

種類カメラ本体 画素数1229万画素/4096(H)×3000(V) カラーモードモノクロ センサータイプ1/1.8型相当 フレームスピード(fps)(最大)32(全画素) レンズマウントCマウント 仕様【ガラス/フィルター】 防塵ガラス、【GAIN】0〜24dB(出荷設定0dB) 質量(g)約90 電源(V)DC5±5%(USBコネクタより給電) 規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2 消費電力(W)4以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(マウント・突起物除く) シャッター電子シャッター:グローバルシャッタ 撮像素子CMOS イメージセンサ プロトコルUSB3.0 Vision 走査方式プログレッシブ アスペクト比4:3 ガンマγ=1.0〜0.45(出荷設定γ=1.0) トリガ入力Low:0〜0.5V、High:2.0〜24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs ビデオフォーマットMono 12bit/10bit/8bit 映像出力USB3.0 (SuperSpeedのみサポート) 撮像画積(mm)14.19(H)×10.34(V) 被写体照度標準:860 Lx, F5.6, 1/32 s、最低:2 Lx, F1.4 (ゲイン:+24dB, 約50%映像出力) 画素サイズ(μm)3.45×3.45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする