※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(15) 1/2 定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz ねじの種類(G) G (ISO1179-1) 注文コード68718774 品番SGC221A-10G15Y-1DZ
参考基準価格(税別)¥25,520 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は接続口径・定格電圧・ねじの種類など349種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 接続口径(15) 1/2 ねじの種類(G) G (ISO1179-1) 仕様シール材質:(A) NBR、圧力範囲:(10) 圧力範囲0〜1MPa、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)、ブラケット取付位置:(-) ブラケットなし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石なし)、オーダーメイド仕様:- シリーズ(2) SGC200 リード線(m)- ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 オートスイッチ追記号- 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする