※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(15) 1/2 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT 注文コード68718817 品番SGC221A-10N15Y-5DOD-M
参考基準価格(税別)¥25,960 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は接続口径・定格電圧・ねじの種類など349種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 接続口径(15) 1/2 ねじの種類(N) NPT 仕様シール材質:(A) NBR、圧力範囲:(10) 圧力範囲0〜1MPa、リード線取出し方法:(DO) DIN形ターミナル コネクタなし、ブラケット取付位置:(-) ブラケットなし、オートスイッチ:(M) オートスイッチなし (磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:- シリーズ(2) SGC200 リード線(m)- ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(D) ブッシュターンロック式ドライバ操作形 オートスイッチ追記号- 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする