レディスピタリティラットズボン ディープネイビー 1639-19シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68720900 品番1639-19-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

ハードな現場で働く女性にも対応できるラットズボンをラインナップしました。
女性の体型を考慮したシルエットを活かして、ラットズボンもノータック仕様のすっきり仕上げです。
NEWピタリティウエストゴムを採用しています。
用途:作業全般

ディープネイビー 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 股下(cm)74 ウエスト(cm)73 ヒップ(cm)98 アズワン品番65-8374-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする