画像準備中

高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高使用圧力(MPa)21(ピーク) 吐出口径Φ26 吐出量(L/min)16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時) 注文コード68720934 品番VDC-1A-1A4-20
参考基準価格(税別)¥326,500 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は最高使用圧力・吐出口径・吐出量など11種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21(ピーク) 吐出口径Φ26 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 吐出量(L/min)16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする