NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
14(ピーク)
吐出口径
Φ26
吐出量(L/min)
22(1000/min無負荷時)、27(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、40(1800/min無負荷時)
注文コード
68720943
品番
VDC-1A-2A2-20
参考基準価格(税別)
¥326,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・吐出口径・吐出量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
14(ピーク)
吐出口径
Φ26
種類
ベーンポンプ
取付方式
フート取付形
吐出量(L/min)
22(1000/min無負荷時)、27(1200/min無負荷時)、33(1500/min無負荷時)、40(1800/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油