レディス半袖ブルゾン ディープネイビー 1700-19シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68720945 品番1700-19-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,167

背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般

仕様通気性抜群 ディープネイビー サイズ13 番号コード:123-5003 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)23 着丈(cm)58 アズワン品番65-8386-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする