ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディス半袖ブルゾン チャコールグレー 1700-25シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
68720954
品番
1700-25-19
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
背中ノーフォーク仕様で作業が快適です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
チャコールグレー
サイズ
19
番号
コード:123-1827
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
60
アズワン品番
65-8386-52