NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧ポンプ
NACHI(不二越)の ベーンポンプ
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
14(ピーク)
吐出口径
Rc1/2
吐出量(L/min)
16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
注文コード
68720968
品番
VDC-1B-1A2-20
参考基準価格(税別)
¥326,500
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・吐出口径・吐出量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
14(ピーク)
吐出口径
Rc1/2
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
吐出量(L/min)
16.7(1000/min無負荷時)、20(1200/min無負荷時)、25(1500/min無負荷時)、30(1800/min無負荷時)
使用流体
一般鉱物性作動油