ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
ラットズボン チャコールグレー 2016-25シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68720997
品番
2016-25-115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
大容量ファスナーポケットが便利です。
用途:作業全般
色
チャコールグレー
サイズ
115
材質(本体)
綿100%
番号
コード:124-4913
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8412-12