レディス長袖ブルゾン キャメル 2018-81シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード68721040 品番2018-81-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,493

ハードな現場や火に強い綿100%の定番服です。
用途:作業全般

キャメル サイズ15 材質(本体)綿100% 番号コード:123-3486 胸囲(cm)116 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)59 アズワン品番65-8413-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする