画像準備中

可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出口径Rc3/8 吐出量(L/min)ヘッド側:40(1800/min無負荷時)、シャフト側:40(1800/min無負荷時) 注文コード68721397 品番VDR-11B-2A2-2A3-22
参考基準価格(税別)¥482,200 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は吐出口径・吐出量など11種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)14(ピーク) 吐出口径Rc3/8 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 吐出量(L/min)ヘッド側:40(1800/min無負荷時)、シャフト側:40(1800/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする