※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGCA - エアオペレート形

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(32) 1 1/4 ねじの種類(-) Rc 注文コード68722125 品番SGCA521A-1032
参考基準価格(税別)¥47,250 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は接続口径・ねじの種類など61種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(32) 1 1/4 ねじの種類(-) Rc 仕様シール材質:(A) NBR、圧力範囲:(10) 圧力範囲0〜1MPa、ブラケット取付位置:-、オートスイッチ:- シリーズ(5) SGC500 リード線(m)- 弁形式(1) ノーマルクローズ オートスイッチ追記号-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする