画像準備中

ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吐出量(L/min)ヘッド側:12.2〜 18.9(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2〜18.9(1200/min無負荷時) 注文コード68727864 品番IPH-33B-10-10-EEL-11
参考基準価格(税別)¥599,600 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は吐出量136種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 吐出量(L/min)ヘッド側:12.2〜 18.9(1200/min無負荷時)、シャフト側:12.2〜18.9(1200/min無負荷時) 使用流体一般鉱物性作動油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする