アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
組立式ダンボールおみこし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68729196
品番
58150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,600
販売価格(税別)
¥
16,000
バスケットに入れる
キャッチコピー:手軽に組み立てお祭り気分!
商品説明:お手軽に組み立てることができる段ボール製のおみこしです。
セット内容
おみこし組立パーツ27枚
材質
ダンボール
寸法(mm)
みこし本体:550×550×750、担ぎ棒:70×70×2000
包装形態
段ボール箱入/個
注意
※組立時に穴に入れにくい場合は爪部分の先端を少し潰して入れるようにしてください。