YIJIA
YIJIAの 電子部品(オンボード)
YIJIAの 機構部品(電子部品)
YIJIAの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Φ10LEDブラケット(赤色・12V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68729879
品番
GQ10A-D/J/N12VR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
外装:真鍮(クロムメッキ)、ランプ:PC、端子:真鍮、ベース:PA66
寸法
Φ10
使用温度範囲(℃)
-25〜+55
接続
ピン
ランプ電圧(V)
12
寿命
≧40000h
耐水性
IP67
絶縁抵抗
≧1000MΩ
絶縁耐力
1500VAC/50Hz/60s
耐震性
50Hz、振幅1.2mm
使用湿度範囲(%RH)
45〜85
ランプ色
赤