reComputer J401キャリアボード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68730028 品番102110770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。

その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1 寸法(mm)100×80 電圧9〜19V 温度範囲(℃)-10〜+60 インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1 ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1 カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)
注意
ACアダプターは同梱されておりません。
別途 ATS065T-A120A3-VT1(12V/5A) と EM-5.5-2.1-2.5(DC変換プラグ) をご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする