reCamera 2002w 64GB - Open Source AI Camera

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68730080 品番102991897
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

オープンソースのAIカメラ
reCameraは、Linuxで動作するRISC-V SoCを搭載したポケットサイズのモジュール型AIカメラで、1TOPS(INT8)、5MPカメラ、YOLOv11を内蔵しています。カスタムAIモデルとNode-REDのサポートを特徴とし、開発者があらゆるシステムに画像認識AIを導入する最短の方法です。
reCamera 2002 64GBモデルにワイヤレス機能が搭載されたモデルです。
・YOLOv11のサポートや簡単な調整で、実用化までの期間を数か月から数日に
・コーディング無しから専門家向けのプロコーディングまで、あらゆる開発者のワークフローに対応する画像認識AI
・モジュール設計や需要に応じてカスタマイズが可能

その他【SOC】SG2002、【MCU】8051(8KB SRAM)、【ビデオエンコード】5MP(30FPS)、【チップ】1/4" CMOS Sensor 出力【フォーマット】RAW 10 センサー【カメラ】OV5647 機能【AIパフォーマンス】1TOPS(INT8) メモリー256MB 解像度5M(2592×1944)ピクセル 使用CPUC906(1GHz)+C906(700MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレートフルサイズ:15FPS ピクセル1.4μm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする