myCobot 280 Pi-ロボットアーム(2023年モデル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68730247 品番ELEPHANT-4010100016-PSE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

バージョンアップしたRaspberry Pi搭載の協働ロボットmyCobot 280
6軸ロボットは、手首を回転させる、手首を上下に振る、腕を回転させる、上腕を上下に振る、下腕を前後に動かす、全体を回転させるという6つの動作をさせることで自由に動かすことができます。myCobot 280 Piは、myCobot本体にRaspberry Pi 4を、先端部分にATOM Matrixを搭載しています。旧バージョンとの違いは、筐体部品の仕様やJ1〜J3関節部のサーボモーターが変更されましたが、カタログ上のスペックに変化はありません。
本体重量は850g、アーム長が350mmとコンパクトです。稼働半径は280mmです。ペイロード(可搬重量)は250gまで可能です。myCobotの先端部分にはLego互換のコネクタが用意され、物をつかむためのグリッパーや吸いつけて運ぶ吸引ポンプなどを接続することができます。なお、これらは別売です。

セット内容myCobot、ACアダプター(12V/5A、PSE対応) 質量(g)850、可搬/250 精度(mm)±0.5 電源電圧(V)12 アーム長さ(mm)350 動作半径(mm)280 軸数6軸 動作温度範囲(℃)-75〜+45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする