代表画像
ワグナム
ワグナムの 斧
クサビセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68730255
品番
501.0S003W001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は739円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
適合
ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
トラスコ品番
855-7543
適合機種
101.2H140A(W)001、230.5H125A(W)001、130.5H200A(W)001、183.5H095A(W)001、273.3H100A(W)001、173.3H270A(W)001
セット内容
鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個
材質
スチール、ビーチ材
長さ(mm)
42
幅(mm)
60