曜日別特売
SRF10-S07-X401 SRF_S - クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ継手一体 SMC 68731347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRF_S - クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ継手一体

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
パイロットポートねじの種類(-) Rc 1/8
ボディサイズ1
内容量1個注文コード68731347品番SRF10-S07-X401
参考基準価格(税別)¥45,450販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
パイロットポートねじの種類(-) Rc 1/8仕様適用チューブサイズ (外径×内径):(07) 1/4 x 5/32、オーダーメイド仕様:(-X401) 取付穴方向90°反転ボディサイズ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする