※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
SRH - クリーンレギュレータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(1) 0.05〜0.7 MPa
管接続口径
(A2) URJF 1/4 (メタルガスケットシール継手付)
排気機構
(0) ノンリリーフ
注文コード
68731523
品番
SRH3110-A2-X233
参考基準価格(税別)
¥51,210
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・排気機構
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲
(1) 0.05〜0.7 MPa
排気機構
(0) ノンリリーフ
管接続口径
(A2) URJF 1/4 (メタルガスケットシール継手付)
仕様
洗浄グレード:(1) Bグレード、設定圧力:(1) 0.05〜0.7 MPa、リリーフ機構:(0) ノンリリーフ、ゲージポート向き:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(X233) ハンドル操作トルク低減品