※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
SRH - クリーンレギュレータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲
(1) 0.05〜0.7 MPa
管接続口径
(04) Rc 1/2
排気機構
(1) リリーフ
注文コード
68731566
品番
SRH4011-04-X233
参考基準価格(税別)
¥43,290
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・排気機構
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲
(1) 0.05〜0.7 MPa
排気機構
(1) リリーフ
管接続口径
(04) Rc 1/2
仕様
洗浄グレード:(0) Aグレード、設定圧力:(1) 0.05〜0.7 MPa、リリーフ機構:(1) リリーフ、ゲージポート向き:(-) 標準、オーダーメイド仕様:(X233) ハンドル操作トルク低減品