神戸生絲
神戸生絲の シャツ・インナー
神戸生絲の 半袖 シャツ・インナー
神戸生絲の Tシャツ 半袖
紳士U首半袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(cm)
M(身長:165〜175、胸囲:88〜96、胴囲:76〜84
注文コード
68731681
品番
PC161
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ(cm)
M(身長:165〜175、胸囲:88〜96、胴囲:76〜84