神戸生絲
神戸生絲の シャツ・インナー
神戸生絲の 半袖 シャツ・インナー
神戸生絲の Tシャツ 半袖
紳士U首半袖
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ(cm)
LL(身長:175〜185、胸囲:104〜112、胴囲:94〜104
注文コード
68731699
品番
PC161
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
40単糸フライス編み
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ(cm)
LL(身長:175〜185、胸囲:104〜112、胴囲:94〜104