ジョガーパンツ ネイビーブルー 2299-16シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68733990 品番2299-16-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,076

裾にリブが付いており裾が上がりにくくなっています。
用途:作業全般

仕様洗い加工 ネイビーブルー サイズL 番号コード:123-1866 混率(%)綿97/ポリウレタン3(伸縮素材) 股下(cm)80 ウエスト(cm)83 アズワン品番65-8434-22 適合寸法(cm)78〜83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする