※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-TL05-FH250-L-BK 宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ) 68738096 KS-TL05-FH250-L-BK 宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ) 68738096 KS-TL05-FH250-L-BK 宅配ボックス Nasta Box+用巾木 NASTA(ナスタ) 68738096

宅配ボックス Nasta Box+用巾木

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68738096 品番 KS-TL05-FH250-L-BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Nasta Box+のLサイズを据置で設置する場合に必要な幅木です。ボックス単体では床面への固定はできませんので、必ず幅木をご使用ください。

用途戸建用宅配ボックス 付属品トラス小ねじ(SUS)M6×40 4本 材質スチール(SGCC)t=0.8 質量(kg)4.7 ブラック 仕上粉体塗装 適合サイズ【宅配ボックス】L
注意
※ボックス本体は別売です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする