フェアチャイルド
フェアチャイルドの 電子部品(オンボード)
フェアチャイルドの 能動部品
フェアチャイルドの ディスクリート
TVS DIODE 70VWM 113VC SMC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68738261
品番
SMCJ70ATR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
TVSダイオード SMCJ70ATR SmcDiodeSolutions製を販売します。
電圧(V)
VBR:77.8(MIN)/86(MAX)、VC:113、IPP:13.3
動作温度(℃)
-55〜150(TJ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMC/DO-214AB
最大動作電圧(V)
VRWM:70
最大順方向電流(A)
IFSM:200
電力損失(W)
1500