ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
TVS DIODE 6V 10.3V AXIAL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68738568
品番
SA6.0AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
仕様
【パワーライン保護】なし
その他
【一方向チャンネル】1
電流(A)
【ピークパルス(10/1000μs)】48.5
電圧(V)
【逆スタンドオフ】6【ブレークダウン】最小6.67【クランピング@Ipp】10.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜150(TJ)
実装タイプ
スルーホール
パッケージ/ケース
DO-204AC、DO-15、アキシャル
ピークパルスパワー消費(W)
500