インフィニオン
インフィニオンの 電子部品(オンボード)
インフィニオンの 能動部品
インフィニオンの ディスクリート
PチャンネルパワーMOSFET(40V/50A)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68738577
品番
IPD50P04P4L11ATMA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
OptiMOS-P2シリーズ PチャンネルパワーMOSFET
その他
【資格】AEC-Q101
消費電力(W)
58
抵抗(Ω)
【ドレイン-ソース間オン】0.0082
ピン数(ピン)
3ピン
動作温度(℃)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO-252 (DPAK)
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
Pチャンネル
耐テスト電圧(V)
【Rds(on)】10
最大連続ドレイン電流(A)
50
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
40
最大ゲート-ソース間電圧(V)
1.7