Seeed Studio
PIR Motion Sensor-Large Lens version
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68738665
品番
101020060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長距離検知
広い検知角度
低消費電力
DC 3.0~5.5V 電源対応
その他
【電流】最大100μA
寸法(mm)
36×26×21
検知範囲
120°
出力信号
0/VCC(動体検知時に High 出力)
コネクタ
3ピン(2.54mm ピッチ)
入力電圧
DC 3.0~5.5V