PTCヒーターモジュール(5V/100℃)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68738936 品番FIT0845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

サーモスタットセラミックPTCエレメント
温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。
極性を問わずACまたはDC電源で使用可能
高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作
アルミチューブに封入され、絶縁が施されている
高温耐性シリコーンワイヤーを採用
PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能
電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる

寸法(mm)25×20×5 定格電圧(V)DC/AC 5 電力(W)最大5 温度(℃)100±10(25環境下で測定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする