蓄光MIX(619519) プレミアムULSJジグサビキ アズーロ 68739950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蓄光MIX(619519) プレミアムULSJジグサビキ アズーロ 68739950
蓄光MIX(619519) プレミアムULSJジグサビキ アズーロ 68739950

プレミアムULSJジグサビキ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズS注文コード68739950品番蓄光MIX(619519)
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

エサいらず、マイクロジグをセットするだけ
マックスオリジナルサビキ販売実績の高いあのプレミアムサビキをULSJに使えるようにショートに変更! もはや釣れない理由が見当たらない、これで釣れなければ魚いないかも!?いつものライトゲームにちょい足しして使えます!

サイズS寸法(cm)初:17、終:2、間:18全長(cm)70幹糸1.2号ハリス0.6号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする