※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数15
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(0) DIN金具付(DINレールなし)
注文コード68740167
品番SS5Y3-10F1-15B-C6D0-NA
参考基準価格(税別)¥39,990
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・仕様など1115種類から選べます
他の種類を見る