曜日別特売
左(142206) GOLD MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 68740248

左(142206) GOLD MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 68740248
左(142206) GOLD MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 68740248
左(142206) GOLD MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 68740248
左(142206) GOLD MAX船 AbuGarcia(アブガルシア) 68740248

GOLD MAX船

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68740248品番左(142206)
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

マグネットブレーキ付き、ドラグクリッカー音付きカーボンマトリックスドラグ、100mmハンドル搭載でカワハギなどの船小物釣りに最適な船用リール。
アンダーキャストでのちょい投げ、ドラグから引き出されたスピードをクリック音で把握し、ラインブレイクを意識しながら繊細なやり取りが可能です。
・エルゴノミックデザインボディデザイン
・4ボールベアリング+1 ローラーベアリング
・グラファイトフレーム&サイドプレート
・ドラグクリッカー付きカーボンマトリックスドラグ
・クリック音付きスタードラグ
・クリック音付きテンションノブ
・100mmロングダブルハンドル
・PE1号-200mラインキャパシティ
・MagTrax(TM) ブレーキシステム
・カムロックレバー

仕様●ボール/ローラーベアリング:4+1●ラインキャパシティ1(m):PE1-200ハンドル100mmダブル自重(g)198ギア比6.5:1巻取長さ(cm)最大ライン:67最大ドラグ(kg)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする